Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNBRAKO U07840.012.0037 Cupă cu șurub, dimensiune filet 5-40, lungime 3/8 inch, 100 buc | AE6CCE 5PRZ0

UNBRAKO U07840.012.0037 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 5-40, lungime 3/8 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AE6CCE Model: U07840.012.0037Crucea Ref: 5PRZ0
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
€20.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.063 "
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 8 "
Punct Dia.0.067 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell Hardness45 la 53
Temp. Gamă-50 la 550 F
Dimensiune de filet5-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0356
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNBRAKO U07840.012.0037 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 5-40, lungime 3/8 inch, 100 buc.
€20.28 /ambalaj