Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNBRAKO U07840.031.0200 Socket Set Screw Cup, 5/16-18 Thread Size, 2 Inch Length, 100Pk | AE7EDH 5XCL2

UNBRAKO U07840.031.0200 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 5/16-18, lungime 2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7EDH Model: U07840.031.0200Ref încrucișat: 5XCL2 / 160A24
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
€153.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.156 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală2"
Punct Dia.0.169 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell Hardness45 la 53
Temp. Gamă-50 la 550 F
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.49
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNBRAKO U07840.031.0200 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 5/16-18, lungime 2 inch, 100 buc.
€153.17 /ambalaj