Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNGER BSWHR Set de tampon pentru bol 3-1/2 inch plastic alb 26in | AF6CJY 9WLF1

UNGER BSWHR Set de tampon pentru bol 3-1/2 inch plastic alb 26 in

În stoc
Element: AF6CJY Model: BSWHRCrucea Ref: 9WLF1

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€60.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de tamponare cu bol
Culoarea păruluiAlb
Material pentru brâuPoliester
Perie Dia.3.5 "
Sistem de codare colorNu
Tip de umplereNailon
Manipulați culoareaGri
Manipulați materialulPlastic
Lungime totală26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS9603908050
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNGER BSWHR Set de tampon pentru bol 3-1/2 inch plastic alb 26 in
€60.89 /unitate