Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 Disc CutOff A36T 4 x.062 x5/8 19000 rpm | AH4RPZ 35KH24

UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 Disc de tăiere A36T 4 x.062 x5/8 19000 rpm

În stoc
Articol: AH4RPZ Model: 23061Crucea Ref: 35KH24
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
€7.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere abrazivă
Material abrazivOxid de aluminiu
Arbor Hole5 / 8 "
Diamond KnockoutNu
Pietriș36
RPM max19,000
Grosime1 / 16 "
Diametrul roților4"
Tip roatăTip 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0318
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)11.18
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivArbor HolePietrișRPM maxGrosimeDiametrul roțilorPreț
UNITED ABRASIVES-SAIT 22230 Disc CutOff A60S 4-1/2 x.045 x7/8 | AG9WLW 22PT32 22230Oxid de aluminiu7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "€6.86
UNITED ABRASIVES-SAIT 22235 Disc CutOff A60S 5 x.045 x7/8 12200 rpm | AG9WLX 22PT33 22235Oxid de aluminiu7 / 8 "3612,2000.045 "5"€7.79
UNITED ABRASIVES-SAIT 22240 Disc CutOff A60S 6 x.045 x7/8 10200 rpm | AG9WLY 22PT34 22240Oxid de aluminiu7 / 8 "3610,2000.045 "6"€8.47
UNITED ABRASIVES-SAIT 23012 Disc CutOff A36T 2 x.035 x1/4 30558 rpm | AH4RPY 35KH22 23012Oxid de aluminiu1 / 4 "3630,5580.035 "2"€5.37
UNITED ABRASIVES-SAIT 23100 Disc CutOff A24R 4-1/2 x3/32 x7/8 | AH4RQA 35KH25 23100Oxid de aluminiu7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "€7.20
UNITED ABRASIVES-SAIT 23251 Disc CutOff A60T 7 x.062 x1-1/4 | AH4RQB 35KH26 23251Oxid de aluminiu1.25 "6087321 / 16 "7"€32.46
UNITED ABRASIVES-SAIT 23323 Disc CutOff Z-Tech 4 x.045 x5/8 | AH4RQC 35KH27 23323Zirconiu Alumină5 / 8 "3619,0000.045 "4"€6.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 Disc de tăiere A36T 4 x.062 x5/8 19000 rpm
€7.02 /unitate