UNITED BRASS WORKS 296966 Supapă cu gură 1-1/2 inch Fnpt din oțel carbon | AD6FBP 45A305

UNITED BRASS WORKS 296966 Supapă cu gură 1-1/2 inch Fnpt din oțel carbon

În stoc
Articol: AD6FBP Model: 296966Crucea Ref: 45A305

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,585.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneFNPT
Lungimea de intrare la ieșire4.5 "
Max. Temperatura fluidului500 grade F
Max. Presiune a apei750 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
Material tulpină410 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie12.5 "
Tipul supapei supapeiDeschidere rapidă
Material panăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.1725
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8481801070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieTipul supapei supapeiPreț
UNITED BRASS WORKS 296950 Supapă cu gură 1 inch Fnpt din oțel carbon | AD6FBM 45A303 296950-3 51 / 64 "1"10 "Deschidere rapidă€1,176.88
UNITED BRASS WORKS 296958 Supapă cu poartă 1-1/4 inch Fnpt | AD6FBN 45A304 296958-3 51 / 64 "1.25 "10 "Deschidere rapidă€1,341.87
UNITED BRASS WORKS 296970 Supapă cu gură 2 inch Fnpt Carbon Steel | AD6FBQ 45A306 296970-4 51 / 64 "2"18 "Deschidere rapidă€1,984.18
UNITED BRASS WORKS 299910 Supapă cu gură 1 inch Fnpt din oțel carbon | AD6FBR 45A307 299910Fonta ductilă5.5 "1"9.5 "Non-Risare€6,618.86
UNITED BRASS WORKS 299912 Supapă cu poartă 1-1/4 inch Fnpt | AD6FBT 45A308 299912Fonta ductilă5.5 "1.25 "9.5 "Non-Risare€6,207.36
UNITED BRASS WORKS 299913 Supapă cu gură 1-1/2 inch Fnpt din oțel carbon | AD6FBU 45A309 299913Oțel A216 WCC7 51 / 64 "1.5 "10.593Non-Risare€6,404.91
UNITED BRASS WORKS 299914 Supapă cu gură 2 inch Fnpt Carbon Steel | AD6FBV 45A310 299914Oțel A216 WCC9 13 / 64 "2"16 "Non-Risare€3,172.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED BRASS WORKS 296966 Supapă cu gură 1-1/2 inch Fnpt din oțel carbon
€1,585.09 /unitate