Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNITED SCIENTIFIC HPLATE-A Placă fierbinte din oțel inoxidabil 6 inch Stir Bar | AF7ZWG 23YX13

UNITED SCIENTIFIC HPLATE-A Plită de amestecare din oțel inoxidabil de 6 inci

În stoc
Articol: AF7ZWG Model: HPLATE-ACrucea Ref: 23YX13

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€914.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlita
Inălțime totală11 "
Lungime totală4.25 "
Lățimea totală6.5 "
Lungimea plăcii6"
Materialul plăciiOţel inoxidabil
Lățimea plăcii6"
Viteză50 până la 1700 rpm
Temp. Gamă0 grade până la 350 grade C
Voltaj230 / 115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.365
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7208101500

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăVitezăPreț
UNITED SCIENTIFIC HPLATE-D Sondă cu senzor de bară de amestecare ceramică pentru plită de fierbere | AF7ZWH 23YX14 HPLATE-D19 "50 până la 1500 rpm€916.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED SCIENTIFIC HPLATE-A Plită de amestecare din oțel inoxidabil de 6 inci
€914.92 /unitate