Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNIWELD 90190 Furtun regulator Mig 10 picioare | AF2MQL 6VKG3

UNIWELD 90190 Furtun regulator Mig 10 picioare

În stoc
Element: AF2MQL Model: 90190Crucea Ref: 6VKG3
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
€53.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de reglare Mig
Diametru3 / 16 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 16 "
Presiune maximă200 psi
Dimensiune de filet5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8415908085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNIWELD 90190 Furtun regulator Mig 10 picioare
€53.12 /unitate