Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vârfuri cârlig UNIWELD MTF-5, lungime 5-1/2 inch | AB4ZEV 20K961

UNIWELD Vârfuri de cârlig MTF-5, lungime de 5-1/2 inci

În stoc
Articol: AB4ZEV Model: MTF-5Crucea Ref: 20K961
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
€164.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVarf de lipire
Flux de acetilenă4-6 scfh
Presiunea acetilenei5 lbs.
Tip flacără5 Flacără
Serviciul de gazAcetilenă
MAPP Gaz Silver BrazeNu
MAPP Gaz Silver SilverNu
Lipire moale cu gaz MAPPNu
Fluxul de oxigen6 la 10
Presiunea oxigenului8 lbs.
Gaz propan argintiuNu
Soldură cu argint cu gaz propanNu
Lipire cu gaz propan moaleNu
Mărimea5"
Dimensiunea sfaturilor5
TipCap N Cârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0788
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205600000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Vârf de lipire din seria Cap'n Hook MTF potrivit pentru operațiuni de lipire în aplicații de întreținere și reparații, producție și prelucrare a metalelor
    • Prezintă un design cu vârf cu cinci flăcări cu facilitate de înfăşurare 100% pentru lipirea uşoară a ţevilor de cupru

Variante de produs

ProdusModelTip flacărăMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
Vârfuri cârlig UNIWELD MTF-9, lungime 8-1/2 inch | AB4ZEW 20K962 MTF-99 Flacără99€255.96
Vârfuri cârlig UNIWELD MTF-17, lungime 11 inch | AB4ZEX 20K963 MTF-1717 Flacără1717€259.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNIWELD Vârfuri de cârlig MTF-5, lungime de 5-1/2 inci
€164.29 /unitate