Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

USEM 365035 Capac de picurare Diametru exterior 11-1/4 inch | AB7GZJ 23J955

USEM 365035 Capac de picurare Diametru exterior 11-1/4 inch

În stoc
Articol: AB7GZJ Model: 365035Crucea Ref: 23J955
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
€384.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de picurare
FuncţieInterzice intrarea lichidelor și solidelor în carcasa motorului
În interiorul Dia.11 "
Lungime2.5 "
Cadru NEMA/IEC213T, 213TC, 215T, 215TC
În afara Dia.11-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeCadru NEMA/IECÎn afara Dia.Preț
USEM 362108 Capac de picurare Diametru exterior 7-1/4 inch | AB7GZG 23J953 3621087"1"143T, 143TC, 145T, 145TC7-1/4 "€185.02
USEM 362260 Capac de picurare Diametru exterior 9-9/16 inch | AB7GZH 23J954 3622609-1/4 "2"182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH9-9/16 "€344.09
USEM 370422 Capac de picurare Diametru exterior 13-3/8 inch | AB7GZK 23J956 37042213 "3"254T, 254TC, 256T, 256TC, 284T, 285TC, 284TS, 286T, 286TC, 286TS13-3/8 "€443.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USEM 365035 Capac de picurare Diametru exterior 11-1/4 inch
€384.65 /unitate