USEM U1P2DC Motor Trifazat 3cp 1rpm 1800-208/230 Eff 460 | AB85.5GWR 7J23

USEM U1P2DC Motor trifazat 3cp 1rpm 1800-208/230 Eff 460

În stoc
Articol: AB7GWR Model: U1P2DCCrucea Ref: 23J887

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€866.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient energetic
Inrameaza-le143TC
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă3.1-3 / 1.5
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP1
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax9.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiArborele orizontal sau vertical în jos
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1800
Eficiență nominală85.5%
Număr de viteze1
Lungime totală12.125 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție2 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.0675
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8501514040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareInrameaza-leMateriale cadruEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMDiagrama arborelui.Preț
USEM U1P2D Motor 3 Fazat 1cp 1800rpm 208-230/460 Eff 85.5 | AB7GVF 23J854 U1P2D1800143TOţel85.5%12 13 / 16 "1701-18001701-18007 / 8 "€761.20
USEM U1P3D Motor 3 Fazat 1cp 1200rpm 208-230/460 Eff 82.5 | AB7GVG 23J855 U1P3D1200145TOţel82.5%12 13 / 16 "1101-12001101-12007 / 8 "€1,068.58
USEM U32P1D Motor trifazat 3cp 1.5 3600-208/230v Eff 460 | AB84.0GVH 7J23 U32P1D3600143TOţel84.0%13 "3001-36003001-36007 / 8 "€852.06
USEM U32P2D Motor Trifazat 3 CP 1.5 1800-208/230 Eff 460 | AB86.5GVJ 7J23 U32P2D1800145TOţel86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "€934.29
USEM U32P3D Motor 3 Fazat 1.5cp 1200 208-230/460v Eff 87.5 | AB7GVK 23J858 U32P3D1200182TAluminiu87.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "€1,322.07
USEM U2P1D Motor Trifazat 3cp 2rpm 3600-208/230 Eff 460 | AB85.5GVL 7J23 U2P1D3600145TOţel85.5%13 "3001-36003001-36007 / 8 "€892.69
USEM U2P2D Motor Trifazat 3cp 2rpm 1800-208/230 Eff 460 | AB86.5GVM 7J23 U2P2D1800145TOţel86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "€1,059.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USEM U1P2DC Motor trifazat 3cp 1rpm 1800-208/230 Eff 460
€866.69 /unitate