USEM U7P3DC Motor Trifazat 3cp 7.5 1200-208/230v Eff 460 | AB91.7GXP 7J23

USEM U7P3DC Motor trifazat 3cp 7.5 1200-208/230v Eff 460

În stoc
Element: AB7GXP Model: U7P3DCCrucea Ref: 23J909

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,553.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient energetic
Inrameaza-le254TC
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă20.6-19 / 9.5
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP7.5
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax19.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiArborele orizontal sau vertical în jos
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1200
Eficiență nominală91.7%
Număr de viteze1
Lungime totală24 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului4"
Voltaj208-230 / 460
Garanție2 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.3
Înălțimea navei (cm)52.32
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)56.64
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM GroupInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLungime mai mică axMontarePreț
USEM U7P1D Motor trifazat 3cp 7.5 3600-208/230v Eff 460 | AB91.7GVX 7J23 U7P1D3001-3600213T19.9-17.8 / 8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "bază€1,942.04
USEM U7P1AF Motor trifazat 3cp 7.5 3600-208/230v Eff 460 | AB89.5GVY 7J23 U7P1AF3001-3600213T19.9-17.7 / 8.93001-36001.375 "3.375 "13.5 "bază€1,797.46
USEM U7P2D Motor 3 Fazat 7.5cp 1800 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GVZ 23J871 U7P2D1701-1800213T20-18.2 / 9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "bază€1,899.54
USEM U7P3D Motor 3 Fazat 7.5cp 1200 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GWA 23J872 U7P3D1101-1200254T20.6-19 / 9.51101-12001.625 "4"19.875 "bază€3,288.32
USEM U7P1DC Motor Trifazat 3cp 7.5 3600-208/230v Eff 460 | AB91.7GXM 7J23 U7P1DC3001-3600213TC19.7-17.9 / 8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "Față / bază€2,163.65
USEM U7P2DC Motor trifazat 3cp 7.5 1800-208/230v Eff 460 | AB91.7GXN 7J23 U7P2DC1701-1800213TC20-18.2 / 9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "Față / bază€2,106.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USEM U7P3DC Motor trifazat 3cp 7.5 1200-208/230v Eff 460
€3,553.24 /unitate