V1K FILTERS V1K480A01 Output Filter dV/dT UL Type 1 480A | AE2HHQ 4XJP5

V1K FILTERS V1K480A01 Filtru de ieșire dV/dT UL Tip 1 480A

În stoc
Articol: AE2HHQ Model: V1K480A01Crucea Ref: 4XJP5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,803.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de ieșire
Adâncime30 "
ÎmprejmuireUL tip 1
Tip filtrudV / dT
Înălţime16.5 "
Tensiune de intrare600V și mai jos
Max. HP400
Max. Amperi de ieșire480
FazăTrei
TipdV / dT
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.3
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)107.95
Codul HS8504404000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. HPMax. Amperi de ieșireLăţimePreț
V1K FILTERS V1K2A01 Filtru de ieșire dV/dT UL Tip 1 2A | AE2HGQ 4XJK9 V1K2A0110 "9"0.7525.5 "€1,248.45
V1K FILTERS V1K3A01 Filtru de ieșire dV/dT UL Tip 1 3A | AE2HGR 4XJL1 V1K3A0110 "9"1.535.5 "€1,274.93
V1K FILTERS V1K4A01 Filtru de ieșire dV/dT UL Tip 1 4A | AE2HGT 4XJL2 V1K4A0110 "9"245.5 "€1,282.50
V1K FILTERS V1K6A01 Filtru de ieșire dV/dT UL Tip 1 6A | AE2HGU 4XJL3 V1K6A0110 "9"365.5 "€1,287.52
V1K FILTERS V1K8A01 Filtru de ieșire dV/dT UL Tip 1 8A | AE2HGV 4XJL4 V1K8A0110 "9"585.5 "€1,330.09
V1K FILTERS V1K12A01 Filtru de ieșire dV/dT UL Tip 1 12A | AE2HGW 4XJL5 V1K12A0110 "9"7.5125.5 "€1,376.47
V1K FILTERS V1K16A01 Filtru de ieșire dV/dT UL Tip 1 16A | AE2HGX 4XJL6 V1K16A0110 "9"10165.5 "€1,418.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

V1K FILTERS V1K480A01 Filtru de ieșire dV/dT UL Tip 1 480A
€5,803.68 /unitate