Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELCRO 176043 Curele perforate W3/4 Verde - Pachet De 45 | AE4DFA 5JLF5

VELCRO 176043 Curele perforate W3/4 Verde - Pachet De 45

În stoc
Element: AE4DFA Model: 176043Crucea Ref: 5JLF5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€64.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurele perforate spate în spate
Material de susținerePolipropilenă, nailon
CuloriVerde
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig și Buclă
Lungime8"
ModelaCurea
Forța de forfecare23 psi
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS5806102800
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Reutilizabil

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeLăţimePreț
VELCRO 170091 Curele perforate W3/4 Negru - Pachet De 45 | AE4DEW 5JLF1 170091NegruCurele perforate spate în spate8"3 / 4 "€57.49
VELCRO 176408 Curele perforate W3/4 Alb - Pachet De 45 | AE4DEX 5JLF2 176408AlbCurele perforate spate în spate8"3 / 4 "€64.29
VELCRO 176042 Curele perforate W3/4 Roșu - Pachet De 45 | AE4DEY 5JLF3 176042RoșuCurele perforate spate în spate8"3 / 4 "€64.29
VELCRO 176040 Curele perforate W3/4 Albastru - Pachet De 45 | AE4DEZ 5JLF4 176040AlbastruCurele perforate spate în spate8"3 / 4 "€64.29
VELCRO 170782 Curele perforate L 12 inch Negru - Pachet De 30 | AE4DFB 5JLF6 170782NegruCurele perforate spate în spate1"3 / 4 "€64.29
VELCRO 175617 Curea de fixare reînchidebilă neagră PK15 | AH6YEC 36LM79 175617NegruCurea de fixare închizabilă24 "1.75 "€90.12
VELCRO 2X24KPVST Curea Cinch cu cârlig și buclă 24 | AH6YFA 36LN01 2X24KPVSTNegruCurea cinch cu cârlig și buclă24 "2"€175.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELCRO 176043 Curele perforate W3/4 Verde - Pachet De 45
€64.29 /unitate