Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 112403550 Clasa ZZ Pin Gage, Minus, Dimensiune 3.55mm

În stoc
Articol: AH9DCU Model: 112403550Crucea Ref: 39UJ25
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
€8.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Gage
ClasăZZ
Diametru3.55mm
finalizareaOŢEL
MaterialOțel de scule
Lungime totală2"
Toleranță0.005mm
TipNoGo (Minus)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
VERMONT GAGE ​​112204980 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 4.98 mm | AH9DBX 39UJ05 1122049804.98mm€8.30
VERMONT GAGE ​​112205000 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 5 mm | AH9DBY 39UJ06 1122050005mm€8.30
VERMONT GAGE ​​112205020 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 5.02 mm | AH9DBZ 39UJ07 1122050205.02mm€8.30
VERMONT GAGE ​​112205980 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 5.98 mm | AH9DCA 39UJ08 1122059805.98mm€8.68
VERMONT GAGE ​​112206000 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 6 mm | AH9DCB 39UJ09 1122060006mm€8.30
VERMONT GAGE ​​112206020 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 6.02 mm | AH9DCC 39UJ10 1122060206.02mm€8.30
VERMONT GAGE ​​112207980 Clasa ZZ Pin Gage, minus, dimensiune 7.98 mm | AH9DCD 39UJ11 1122079807.98mm€8.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 112403550 Clasa ZZ Pin Gage, Minus, Dimensiune 3.55mm
€8.30 /unitate