Vermont 141232580 Clasa X NoGo Plug Gauge poate fi folosit ca master pentru a măsura articolele sau pentru a calibra dispozitivele de măsurare.
Caracteristici:
- Vermont 141232580 Clasa X NoGo indicator (minus) are o construcție solidă din oțel pentru scule care prezintă dovezi de uzură pentru a informa utilizatorii când ar putea fi necesar să fie înlocuit indicatorul.
- Această unitate de clasă X are un finisaj de 4 microinchi sau mai bine, cu duritate RC 60 / 65 tratată termic.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre calibrele cu pin plus și minus?
A. Un set de indicatori minus constă din știfturi cu o toleranță mai mică decât dimensiunea obiectivului, permițând știftului să se potrivească în interiorul dimensiunii țintă. Întrucât, o gaură la dimensiunea obiectivului este imposibilă cu un set de calibre plus, care are știfturi cu o toleranță definită deasupra dimensiunii țintă.
Î. Ce înseamnă toleranța de clasa X?
A. Înseamnă că ecartamentul are o toleranță în inci de 0.00004 inci și o toleranță metrică de 0.001 mm.
Î. Care este diferența dintre un calibre pentru dop și un cadru inel?
A. Calibrele cu dop inspectează filetele interne, în timp ce calibrele inelare inspectează filetele exterioare. Un indicator GO și un indicator NO GO sunt ambele incluse în fiecare ecartament.