Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 361102530 NoGo Ring Gage, Adjustable, #1-64 Unc, 2A | AE8JTP 6DHV4

VERMONT GAGE 361102530 NoGo Ring Gage, reglabil, #1-64 Unc, 2A

În stoc
Element: AE8JTP Model: 361102530Crucea Ref: 6DHV4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€285.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.1"
Grosimea totală1 / 4 "
Lungimea filetului3 / 32 "
Dimensiune de filet# 1-64
Tip filetUNC
ToleranțăClasa X
TipNu merge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE 361102540 NoGo Ring Gage, #1-64 Unc, 3A, Steel | BH2PLR 361102540Ring Gage€223.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 361102530 NoGo Ring Gage, reglabil, #1-64 Unc, 2A
€285.25 /unitate