Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 361130510 Go Ring Gage, Adjustable, 5/16-24 Unf, 2A | AE8JVJ 6DHZ5

VERMONT GAGE 361130510 Go Ring Gage, reglabil, 5/16-24 Unf, 2A

În stoc
Articol: AE8JVJ Model: 361130510Crucea Ref: 6DHZ5
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
€175.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.1-3/8 "
Grosimea totală11 / 32 "
Lungimea filetului11 / 32 "
Dimensiune de filet5 / 16-24
Tip filetUNF
ToleranțăClasa X
TipGo

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE 361130520 Go Ring Gage, 5/16-24 Unf, 3A, Steel | BH2PRB 361130520Ring Gage€140.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 361130510 Go Ring Gage, reglabil, 5/16-24 Unf, 2A
€175.39 /unitate