Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​361162010 Go Ring Gage, reglabil, 1-8 Unc, 2A | AE8JXP 6DJF1

VERMONT GAGE 361162010 Go Ring Gage, reglabil, 1-8 Unc, 2A

În stoc
Articol: AE8JXP Model: 361162010Crucea Ref: 6DJF1

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€382.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.2-1/2 "
Grosimea totală11 / 16 "
Lungimea filetului11 / 16 "
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC
ToleranțăClasa X
TipGo

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE ​​361162020 Go Ring Gage, 1-8 Unc, 3A, oțel | BH2QGL 361162020Ring Gage€304.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 361162010 Go Ring Gage, reglabil, 1-8 Unc, 2A
€382.98 /unitate