Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​361187010 Go Ring Gage, reglabil, 1 1/2-6 Unc, 2A | AE8JYD 6DJG4

VERMONT GAGE 361187010 Go Ring Gage, reglabil, 1 1/2-6 Unc, 2A

În stoc
Articol: AE8JYD Model: 361187010Crucea Ref: 6DJG4
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
€557.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.2-1/2 "
Grosimea totală11 / 16 "
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 1 / 2-6
Tip filetUNC
ToleranțăClasa X
TipGo

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE ​​361187020 Go Ring Gage, 1 1/2-6 Unc, 3A, oțel | BH2QWY 361187020Ring Gage€446.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 361187010 Go Ring Gage, reglabil, 1 1/2-6 Unc, 2A
€557.60 /unitate