Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​362132020 Gage inel NoGo, reglabil, M14.0-1.50, 2A | AE8JZW 6DJL3

VERMONT GAGE 362132020 Indicator de inel NoGo, reglabil, M14.0-1.50, 2A

În stoc
Articol: AE8JZW Model: 362132020Crucea Ref: 6DJL3
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
€266.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.2-3/16 "
Grosimea totală9 / 16 "
Lungimea filetului9 / 16 "
Dimensiune de filetM14.0-1.50
Tip filet6g
ToleranțăClasa X
TipNu merge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎn afara Dia.Grosimea totalăLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
VERMONT GAGE ​​362101020 Gage inel NoGo, reglabil, M1.6-0.35, 2A | AE8JYJ 6DJG9 362101020Filet reglabil Gage1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.35€360.63
VERMONT GAGE ​​362104020 NoGo Ring Gage, reglabil, M2.0-0.40, 2A | AE8JYL 6DJH1 362104020Filet reglabil Gage1"1 / 4 "3 / 32 "M2.0-0.40€312.74
VERMONT GAGE ​​362107020 NoGo Ring Gage, reglabil, M2.5-0.45, 2A | AE8JYN 6DJH3 362107020Filet reglabil Gage1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.45€287.19
VERMONT GAGE ​​362108520 Gage inel NoGo, reglabil, M3.0-0.50, 2A | AE8JYQ 6DJH5 362108520Filet reglabil Gage1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.50€249.82
VERMONT GAGE ​​362110020 NoGo Ring Gage, reglabil, M3.5-0.60, 2A | AE8JYT 6DJH7 362110020Filet reglabil Gage1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.60€248.21
VERMONT GAGE ​​362111520 NoGo Ring Gage, reglabil, M4.0-0.70, 2A | AE8JYV 6DJH9 362111520Filet reglabil Gage1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.70€245.10
VERMONT GAGE ​​362114520 Gage inel NoGo, reglabil, M5.0-0.80, 2A | AE8JYX 6DJJ1 362114520Filet reglabil Gage1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.80€242.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 362132020 Indicator de inel NoGo, reglabil, M14.0-1.50, 2A
€266.41 /unitate