VERMONT GAGE 371139020 Calibre Go Standard pentru dopuri cu filet, 7/16-32 Un, 3A

Articol: BH2UAZ Model: 371139020
€273.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Gage

Detalii produs:

Vermont 371139020 Go thread plug gauge checks the functioning thread and pitch diameter for both internal and externally threaded items.

Caracteristici:

  • Vermont 371139020 Go thread plug gauge is made to Class X tolerances and is supplied with a certificate of accuracy.
  • It features solid steel construction for durability and exhibits evidence of wear to let the user know when the gauge might need to be replaced.
  • A single line of personalised marking (up to 25 characters) is included with no additional cost for easy handling.

Standarde și aprobări:

  • ANSI
  • NIST

Întrebări frecvente:

Î. Ce înseamnă toleranța de clasa X?

A. Înseamnă că ecartamentul are o toleranță în inci de 0.00004 inci și o toleranță metrică de 0.001 mm.

Î. Care este diferența dintre calibrele cu pin plus și minus?

A. Un set de indicatori minus constă din știfturi cu o toleranță mai mică decât dimensiunea obiectivului, permițând știftului să se potrivească în interiorul dimensiunii țintă. În timp ce o gaură la dimensiunea obiectivului este imposibilă cu un set de calibre de știfturi plus care are știfturi cu o toleranță definită deasupra dimensiunii țintă.

Q. What is the difference between plug gauges and ring gauges?

A. Plug gauges are used to inspect internal threads, whilst ring gauges are used to inspect exterior threads. A GO gauge and a NO GO gauge are both included in each gauge.

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE 301139010 Go Standard Thread Plug Gage, 7/16-32 Un 2B, 3B | BH2KKK 301139010Cablu conector filet Taperlock€159.03
RFQ
VERMONT GAGE 371139010 Go Standard Thread Plug Gage, 7/16-32 Un, 2A | BH2UAY 371139010Plug Gage€225.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 371139020 Calibre Go Standard pentru dopuri cu filet, 7/16-32 Un, 3A
€273.28 /unitate