Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 371162050 Ansamblu dop set Go/NoGo, 1-8 Unc, 2A

În stoc
Articol: AE7VTG Model: 371162050Crucea Ref: 6ATF9
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
€620.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Gage
Clasă2A
mâner Lungime3.625 "
MaterialOțel de scule
Lungime totală7.875 "
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC
ToleranțăClasa X
TipGo / No Go, Taperlock

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăArticolLungime totalăPreț
VERMONT GAGE ​​301162040 Ansamblu calibre cu priză Go/NoGo, 1-8 Unc, 2B | AE8JRA 6DHP8 3011620402BCablu conector filet Taperlock5.875 "€284.56
VERMONT GAGE ​​301162050 Ansamblu Go/NoGo Taperlock, 1-8 Unc, 3B | BH2KWQ 301162050-Cablu conector filet Taperlock-€217.83
RFQ
VERMONT GAGE ​​371162060 Ansamblu dop set Go/NoGo, 1-8 Unc, 3A, oțel | BH2UPM 371162060-Plug Gage-€471.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 371162050 Ansamblu dop set Go/NoGo, 1-8 Unc, 2A
€620.98 /unitate