VERMONT GAGE ​​901101500 Clasa ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 0.011-1.000 inch | AE4PDK 5MAT8

VERMONT GAGE 901101500 Clasa ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-1.000 inch

În stoc
Articol: AE4PDK Model: 901101500Crucea Ref: 5MAT8

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,997.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin Gage, Plus
Acuratete+ 0.0002 / -0.0000 "
CalitateClasa ZZ
Crește (in.)0.0010
Lungime2"
MaterialOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 52100
Interval de măsurare0.011 - 1.000 "
Dimensiune nominală0.011 - 1.000 "
ModelaCilindric
ToleranțăClasa ZZ (0.0002 ")
Lăţimediverse

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 123.75
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInterval de măsurareDimensiune nominalăPreț
VERMONT GAGE ​​901101400 Clasa ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 0.011-0.750 inch | AE4PDJ 5MAT7 9011014000.011 - 0.750 "0.011 - 0.750 "€2,835.09
VERMONT GAGE ​​901101600 Clasa ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 0.061-0.750 inch | AE4PDL 5MAT9 9011016000.061 - 0.750 "0.061 - 0.750 "€2,632.65
VERMONT GAGE ​​901101100 Clasa ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 0.0060-0.6250 inch | BG6VZZ 901101100--€1,683.82
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101150 Clasa ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.006-0.832 inch Dimensiune | BG6WAA 901101150--€3,180.55
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101200 Clasa ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 0.0060-1 inch | BG6WAB 901101200--€5,385.55
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101300 Clasa ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0110-0.6250 inch Dimensiune | BG6WAC 901101300--€1,637.05
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101450 Clasa ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.916 inch Dimensiune | BG6WAD 901101450--€4,122.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 901101500 Clasa ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-1.000 inch
€6,997.10 /unitate