VERMONT GAGE ​​902100400 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 10-13.98 mm | AE4PDT 5MAU5

VERMONT GAGE 902100400 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 10-13.98 mm

În stoc
Articol: AE4PDT Model: 902100400Crucea Ref: 5MAU5

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€568.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pin Gage, Plus
Acuratete+0.005 mm/-0.000 mm
CalitateClasa ZZ
Crește (in.)0.02mm
Lungime2"
MaterialOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 52100
Interval de măsurare10.00 până la 13.98 mm
Dimensiune nominală10.00 până la 13.98 mm
ModelaCilindric
ToleranțăClasa ZZ (0.005 mm)
Lăţimediverse

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.845
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)48.9
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialInterval de măsurareDimensiune nominalăPreț
VERMONT GAGE ​​902100100 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 0.20-1.28 mm | AE6XQK 5VUE5 902100100Set Pin Gage, PlusOțel pentru scule M-2 acoperit cu oxid negru0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902100200 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 1.30-4.98 mm | AE6XQL 5VUE6 902100200Set Pin Gage, PlusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521001.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902100300 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.00-9.98 mm Dimensiune | AE6XQM 5VUE7 902100300Set Pin Gage, PlusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521005.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€655.98
VERMONT GAGE ​​902300100 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 0.21-1.29 mm | AE6XQR 5VUF1 902300100Set Pin Gage, PlusOțel pentru scule M-2 acoperit cu oxid negru0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902300200 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 1.31-4.99 mm | AE6XQT 5VUF2 902300200Set Pin Gage, PlusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521001.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902300300 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.01-9.99 mm Dimensiune | AE6XQU 5VUF3 902300300Set Pin Gage, PlusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521005.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€655.98
VERMONT GAGE ​​902100500 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 14mm-16.48mm | BG6WDN 902100500Set Pin Gage Plus---€725.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 902100400 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 10-13.98 mm
€568.42 /unitate