Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 951040300 Mâner reversibil cu două capete, lungime de 3-1/8 inchi

În stoc
Element: AH9DFF Model: 951040300Crucea Ref: 39UJ82
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
€24.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de măsurare reversibil
MaterialAluminiu
Interval de măsurare4.57mm la 7.14mm '
TipDu-te / Nu Du-te

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInterval de măsurarePreț
VERMONT GAGE ​​951040400 Mâner cu capăt dublu cu calibre reversibil, lungime 3-19/32 inchi | AH9DFG 39UJ83 9510404007.15 mm până la 10.30 mm€25.52
VERMONT GAGE ​​951040500 Mâner cu capăt dublu cu calibre reversibil, lungime de 4-3/16 inchi | AH9DFH 39UJ84 95104050010.31 mm până la 12.94 mm€31.96
VERMONT GAGE ​​951040100 Mâner cu capăt dublu cu calibre reversibil, lungime 0.10 mm-1.90 mm | BH2ZXM 951040100-€20.57
VERMONT GAGE ​​951040200 Mâner cu capăt dublu cu calibre reversibil, lungime 1.91 mm-4.56 mm | BH2ZXN 951040200-€20.57
VERMONT GAGE ​​951040600 Mâner cu capăt dublu cu calibre reversibil, lungime 12.95 mm-16.12 mm | BH2ZXP 951040600-€36.75
VERMONT GAGE ​​951040700 Mâner cu capăt dublu cu calibre reversibil, lungime 16.13 mm-19.30 mm | BH2ZXQ 951040700-€41.52
VERMONT GAGE ​​951040800 Mâner cu capăt dublu cu calibre reversibil, lungime 19.31 mm-25.64 mm | BH2ZXR 951040800-€57.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 951040300 Mâner reversibil cu două capete, lungime de 3-1/8 inchi
€24.44 /unitate