Macara portal reglabilă VESTIL AHA-4-15-10, 4000 lb., 15 x 10 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LEP

VESTIL Macara portal reglabilă AHA-4-15-10, 4000 lb., dimensiune 15 x 10 picioare, argintiu, aluminiu

Element: AG7LEP Model: AHA-4-15-10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€15,923.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Înălțime reglabilăDa
Creștere reglabile6"
Lungimea bazei180 "
Lățimea bazei53.9375 "
Înălțimea fasciculului10 "
Capacitate4000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster LockDa
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Placa superioara cu rotile4 "x 4 1 / 2"
Tip rotorRole pivotante (4) de blocare a poziției
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Lățimea flanșei4.69 "
Înălţime132.13 "
Reglarea pe înălțime6 In.
Lățimea flanșei fasciculului I4-11/16 "
Înălțimea fasciculului10 ft.
I Lungimea fasciculului180 "
Gama I Beam92 "până la 122"
Lungime180 "
MaterialAluminiu
Max. Clearance122 "
Max. Inălțime totală132.125 "
Min. Clearance92 "
Numărul de role4
Distanța de călătorie cu cărucior156-1/4 "
Înălțimea utilă sub grinda I92 "până la 122"
Lungimea grindă utilizabilă156.25 "
Distanța de călătorie utilizabilă156 1 / 4 "
Lăţime53.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 173.25
Înălțimea navei (cm)259.4
Lungimea navei (cm)457.2
Lățimea navei (cm)137
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelI Lungimea fascicululuiÎnălțimea fascicululuiLăţimeLățimea flanșei fasciculului ICapacitateTip rotorPreț
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-10-10, 2000 lb., dimensiune 10 x 10 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDV AHA-2-10-10120 "-53.75 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€5,525.03
RFQ
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-10-12, 2000 lb., 10 x 12 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDW AHA-2-10-12120 "-53.75 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€5,150.12
RFQ
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-10-8, 2000 lb., 10 x 8 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDX 32Y280 AHA-2-10-8120 "-53.75 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€5,335.25
RFQ
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-12-10, 2000 lb., dimensiune 12 x 10 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDY AHA-2-12-10144 "-53.81 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€5,539.63
RFQ
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-12-12, 2000 lb., 12 x 12 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDZ AHA-2-12-12144 "-53.81 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€5,814.42
RFQ
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-12-8, 2000 lb., dimensiune 12 x 8 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LEA AHA-2-12-8144 "-53.81 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€7,287.16
RFQ
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-15-10, 2000 lb., 15 x 10 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LEB AHA-2-15-10180 "-53.81 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€7,040.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Macara portal reglabilă AHA-4-15-10, 4000 lb., dimensiune 15 x 10 picioare, argintiu, aluminiu
€15,923.67 /unitate