VESTIL ASP-48-3 Suport reglabil Step Mate, 3 trepte, dimensiune 48 inch x 34 inch | AG7LZZ

VESTIL ASP-48-3 Suport reglabil Step Mate, 3 trepte, dimensiune 48 inch x 34 inch

În stoc
Articol: AG7LZZ Model: ASP-48-3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€874.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStep Stand
Răspândirea bazei48.5 "
Lățimea bazei48.5 "
baterii incluseNu
Capacitate500 lbs.
CuloriGalben
Evaluarea taxei500 lbs.
Ajustarea primului pas Max.8 1 / 4 "
Înălţime22.5 "
Adâncimea pasului individual11 3 / 4 "
Lungimea scarii2.8 ft.
Material scarăOţel
Tip scarăPlatformă
Lungime33.5 "
MaterialOţel
Max. Ajustare al doilea pas15 1 / 4 "
Max. Al treilea pas de ajustare22 1 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Reglarea primului pas6"
Min. Ajustare al doilea pas13 "
Min. Al treilea pas de ajustare20 "
Numărul de pași3
Unghiul pasului33 grade
Adâncimea pasului11.75 "
Materialul pasuluiOţel
Lăţime48.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.35
Înălțimea navei (cm)57.15
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)123.19
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Ajustare al doilea pasLățimea bazeiCuloriMax. Al treilea pas de ajustareMin. Reglarea primului pasMin. Ajustare al doilea pasMin. Al treilea pas de ajustareNumărul de pașiPreț
VESTIL ASP-24 Suport reglabil Step Mate, 2 trepte, dimensiune 24 inch x 23 inch | AG7LZH ASP-2415 1 / 4 "23.81 "Galben-6"13 "-2€739.01
VESTIL ASP-24-3 Suport ajustabil Step Mate, 3 trepte, dimensiune 24 inch x 34 inch | AG7LZJ ASP-24-315 1 / 4 "23.81 "Galben22 1 / 4 "6"13 "20 "3€746.91
VESTIL ASP-24-3-A Suport reglabil Step Mate din aluminiu, 3 trepte, dimensiune 24 inch x 34 inch | AG7LZK ASP-24-3-A14 1 / 2 "24.13 "Silver21 1 / 2 "6"13 "20 "3€1,962.83
VESTIL ASP-24-3-SS Suport reglabil Step Mate din oțel inoxidabil, 3 trepte, dimensiune 24 inch x 34 inch | AG7LZL ASP-24-3-SS15 1 / 4 "23.75 "Silver22 1 / 4 "6 1 / 4 "13 1 / 4 "20 1 / 4 "3€3,191.11
VESTIL ASP-24-A Suport reglabil Step Mate din aluminiu, 2 trepte, dimensiune 24 inch x 23 inch | AG7LZM ASP-24-A14 1 / 2 "24.13 "Silver-6"13 "-2€1,425.60
VESTIL ASP-24-SS Suport reglabil Step Mate din oțel inoxidabil, 2 trepte, dimensiune 24 inch x 23 inch | AG7LZP ASP-24-SS15 1 / 4 "23.75 "Silver-6 1 / 4 "13 1 / 4 "-2€2,477.38
VESTIL ASP-36 Suport ajustabil Step Mate, 2 trepte, dimensiune 36 inch x 23 inch | AG7LZQ ASP-3615 1 / 4 "36.19 "Galben-6"13 "-2€547.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ASP-48-3 Suport reglabil Step Mate, 3 trepte, dimensiune 48 inch x 34 inch
€874.02 /unitate