VESTIL BOL-SSTOR-42-4.5 Bolard cu depozitare automată, cu ușă și încuietoare, 42 x 4.5 inchi dia.

Element: AG7MPN Model: BOL-SSTOR-42-4.5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,079.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
AsamblareAsamblate
Lungimea bazei13 "
Grosimea plăcii de bază1 / 4 "
Grosimea bazei1 / 4 "
Lățimea bazei9 1 / 4 "
baterii incluseNu
Materialul capaculuiOţel
CuloriGalben
Înălţime100.75 "
Indoor / OutdoorInterior exterior
În interiorul Dia.4.38 "
Fante integrate pentru lanțNu
Lungime9.25 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
În afara Dia.4 1 / 2 "
DetașabilNu
Subteran58 1 / 4 "
Înălțime utilă42 1 / 2 "
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)255.91
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BOL-SSTOR-42-4.5 Bolard cu depozitare automată, cu ușă și încuietoare, 42 x 4.5 inchi dia.
€1,079.28 /unitate