Camion manual VESTIL CYHT-350, 350 lb. Capacitate, cilindru, înclinare înapoi | AG7PRP

VESTIL Camion manual CYHT-350, 350 lb. Capacitate, cilindru, înclinare înapoi

În stoc
Post: AG7PRP Model: CYHT-350

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€658.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru
Lungimea bazei7"
Lățimea bazei25 1 / 2 "
Capacitate350 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirefenolic
Lățimea rotorului1 3 / 8 "
Lungimea lanțului28 "
CuloriRoșu
compartimentul cilindrului #19 1 / 4 "
compartimentul cilindrului #212 1 / 2 "
Capacitatea cilindrului2
Adâncime17 "
Înălţime47 "
Lungime34 2 / 3 "
Roți blocabileNu
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului7"
Lățimea plăcii nasului25 1 / 2 "
Numărul de roți rotative4
Numărul de role2
Numărul de cilindri2
Numărul de roți fixe2
Numărul de roți2
Inălțime totală34 7 / 8 "
Lungime totală34 2 / 3 "
Lățimea totală31 "
Înălțime înclinată34 7 / 8 "
Lungime înclinată34 11 / 16 "
Diametrul roții.10 "
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc turnat
Tip roatăMatriță pe cauciuc
Lățimea roții2"
Lăţime30 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion manual CYHT-350, 350 lb. Capacitate, cilindru, înclinare înapoi
€658.30 /unitate