Ambreiaje pentru tambur VESTIL DCL-550, 30 galoane, tambur de oțel, 1000 lb. Capacitate | AG7QJK

VESTIL Ambreiaje pentru tambur DCL-550, 30 galoane, tambur din oțel, 1000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QJK Model: DCL-550

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€261.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrinderea barierei
acceptăTambur de oțel de 30 galoane
Capacitate550 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime19.06 "
Capete de tamburOperații Închise
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului30 gal.
Pentru materialul tamburuluiOţel
Înălţime16 1 / 2 "
Lungime12 "
MaterialOțel sudat
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)24.77
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea tamburuluiPreț
Ambreiaj pentru tambur VESTIL DCL-1000, tambur din oțel de 55 galoane, lanț de ridicare deasupra capului | AG7QJJ DCL-10001000 lbs.55 gal.€278.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Ambreiaje pentru tambur DCL-550, 30 galoane, tambur din oțel, 1000 lb. Capacitate
€261.54 /unitate