VESTIL DDB-C-42 Suflantă portabilă comercială acționată cu cureaua, 4 lame, 6.5 A, 13500 CFM ridicat, 1/2 CP | AG7QLA

Vestil DDB-C-42 Suflantă portabilă comercială acționată cu curea, 4 lame, 6.5 A, 13500 CFM ridicat, 1/2 CP

În stoc
Articol: AG7QLA Model: DDB-C-42

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,780.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Baterie inclusăNu
Blade ColorArgint, Aluminiu
Diametrul lamei.42 "
Materialul lameiAluminiu
Dimensiunea lamei42 "
Tip lamăPaletă
CFM ridicatCFM 13500
CFM scăzutCFM 11000
CuloriNegru
Lungime cablu96 "
Tipul cabluluiSJT tip 3
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Ecartament20 cal.
Înălţime45.5 "
Indoor / OutdoorIndoor
IonizareNu
Lungime40.5 "
MaterialOţel
Max. Amperi6.5A
Unități de măsurareFIECARE
CeațăNu
CP motor1/2 CP
Numărul de lame4
Număr de viteze2
Numărul de roți2
Adâncimea totală40 1 / 2 "
Inălțime totală45 1 / 2 "
Lățimea totală15 "
Fază1
Marimea recomandata a incaperii320 sq ft.
Control de la distanțăNu
TermostatNu
TimerNu
Tip UL507
Voltaj120V
Volți / fază115V / 1PH
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.85
Înălțimea navei (cm)115.57
Lungimea navei (cm)102.87
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414596095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Vestil DDB-C-42 Suflantă portabilă comercială acționată cu curea, 4 lame, 6.5 A, 13500 CFM ridicat, 1/2 CP
€1,780.85 /unitate