VESTIL DOL-4848-8T Dolly pentru paleți, 8 role, 48 x 48 inch, 6000 lb. Capacitate, aluminiu, punte inclinabila

În stoc
Articol: AG7QTW Model: DOL-4848-8T

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€711.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Dolly
Capacitate6000 lbs.
Material de rotirefenolic
Dimensiunea rotorului3 "x 3.5"
Tip rotorRigid
CuloriSilver
Adâncime48 "
Înălţime4.13 "
Lungime48 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role8
Numărul de role8
Înălțimea platformei4.5 "
Lungimea platformei48 "
Lățimea peronului48 "
Rola Dia.3 1 / 2 "
Tip rolefenolic
Lățimea rolei3"
Mărimea48 "x 48"
Capacitate de încărcare statică6,000 lbs.
StilÎnclina
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.95
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateDimensiunea rotoruluiAdâncimeÎnălţimeNumărul de roleMărimeaStilPreț
VESTIL DOL-3636-10T Dolly pentru paleți, 10 role, 36 x 36 inch, 8000 lb. Capacitate, Aluminiu | AG7QRR DOL-3636-10T36 "8000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "1036 "x 36"Înclina€720.53
VESTIL DOL-3636-6NT Pallet Dolly, 6 role, 36 x 36 inch size, 4000 lb. Capacitate, Aluminiu | AG7QRT DOL-3636-6NT36 "4000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "636 "x 36"Non-Tilt€522.96
VESTIL DOL-3636-6T Dolly pentru paleți, 6 role, 36 x 36 inch, 4000 lb. Capacitate, aluminiu, punte înclinată | AG7QRU DOL-3636-6T36 "4000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "636 "x 36"Înclina€522.96
VESTIL DOL-3636-8T Dolly pentru paleți, 8 role, 36 x 36 inch, 6000 lb. Capacitate, aluminiu, punte înclinată | AG7QRV DOL-3636-8T36 "6000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "836 "x 36"Înclina€647.88
VESTIL DOL-3642-10T Dolly pentru paleți, 10 role, 36 x 42 inch, 8000 lb. Capacitate, Aluminiu | AG7QRW DOL-3642-10T36 "8000 lbs.3 "x 3.5"42 "4.13 "1036 "x 42"Înclina€732.59
VESTIL DOL-3642-6NT Carucior pentru paleți, 6 role, 36 x 42 inch, 4000 lb. Capacitate, Aluminiu | AG7QRX DOL-3642-6NT36 "-3 1/2 "x 3"-4.12 "6-Non-Tilt€543.77
VESTIL DOL-3642-6T Dolly pentru paleți, 6 role, 36 x 42 inch, 4000 lb. Capacitate, aluminiu, punte înclinată | AG7QRY DOL-3642-6T36 "4000 lbs.3 "x 3.5"42 "4.13 "636 "x 42"Înclina€543.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DOL-4848-8T Dolly pentru paleți, 8 role, 48 x 48 inch, 6000 lb. Capacitate, aluminiu, punte inclinabila
€711.99 /unitate