VESTIL LAD-TRN-60-5-P Scară tip-n-roll, perforată, în 5 trepte, unghi de 58 de grade

Articol: AG7VHE Model: LAD-TRN-60-5-P
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,895.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de înclinare și rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei48.19 "
Lățimea bazei29.5 "
Capacitate350 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotorRigid
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Dia Caster fata.4"
Înălțimea garda la sol5 1 / 2 "
Înălțimea balustradei80 "
Balustrade incluseDa
Înălţime80 "
Lungime48.187 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster2
Numărul de pași5
Dia rotor spate.4"
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Primăvară încărcatăNu
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Tip de pasperforata
Lățimea pasului24 "
Adâncimea pasului superior14 "
Înălțimea pasului superior50 "
Tip roatăPoli-pe-poli rigid
Roţi(2) 4 x 2 in.
Lăţime29.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)122.4
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiÎnălțimea balustradeiÎnălţimeNumărul de pașiUnghiul pasuluiPreț
VESTIL LAD-TRN-50-2-P Scară tip-n-roll, perforată, în 2 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VGH LAD-TRN-50-2-P30.94 "50 "50 "250 grade€1,406.70
VESTIL LAD-TRN-50-3-P Scară tip-n-roll, perforată, în 3 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VGK LAD-TRN-50-3-P38.5 "60 "60 "350 grade€1,443.15
VESTIL LAD-TRN-50-4-P Scară tip-n-roll, perforată, în 4 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VGM LAD-TRN-50-4-P47 "70 "70 "450 grade€1,579.84
VESTIL LAD-TRN-50-5-P Scară tip-n-roll, perforată, în 5 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VGP LAD-TRN-50-5-P55.5 "80 "80 "550 grade€1,587.77
RFQ
VESTIL LAD-TRN-50-6-P Scară tip-n-roll, perforată, în 6 trepte, unghi de 50 de grade | AG7VGR LAD-TRN-50-6-P63.38 "90 "90 "650 grade€1,659.29
RFQ
VESTIL LAD-TRN-60-2-P Scară tip-n-roll, perforată, în 2 trepte, unghi de 58 de grade | AG7VGV LAD-TRN-60-2-P30.13 "50 "50 "258 grade€1,406.77
VESTIL LAD-TRN-60-3-P Scară tip-n-roll, perforată, în 3 trepte, unghi de 58 de grade | AG7VGY LAD-TRN-60-3-P35.81 "60 "60 "358 grade€1,458.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-TRN-60-5-P Scară tip-n-roll, perforată, în 5 trepte, unghi de 58 de grade
€1,895.15 /unitate