VESTIL LC-803 Cărucior de bagaje multifuncțional din oțel și plastic, 225 lb. Capacitil, negru și argintiu

În stoc
Articol: AG7VJX Model: LC-803

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€124.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior pentru bagaje multifuncțional / scaun
AsamblareAsamblate
Lungimea plăcii de bază12 "
Lățimea plăcii de bază9"
Lungime bungee60 "
CuloriNegru
Înălțimea pliată3 1 / 2 "
Lungime pliată26 1 / 2 "
Lățime pliată13 "
Înălţime32.5 "
IncludeMâner Grip
Lungime16.5 "
Capacitate de încărcare225 lbs.
Capacitatea bagajelor65 lbs.
Material cărucior de bagajeMetal
Lungimea plăcii de bagaje12 "
Lățimea plăcii de bagaje9"
MaterialOțel, nailon
Max. Înălţime17 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime1"
Număr de curele1
Numărul de roți2
Dimensiunile scaunului13 "x 12"
Înălțimea scaunului17 "
Înălțimea scaunului față de sol18 1 / 2 "
Lățimea scaunului12 "
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc dur
Tip roatăCauciuc dur
Lățimea roții3 / 4 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)82.55
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LC-803 Cărucior de bagaje multifuncțional din oțel și plastic, 225 lb. Capacitil, negru și argintiu
€124.61 /unitate