Container VESTIL MULTI-C cu mai multe înălțimi, 2500 lb. Capacitate, albastru, 47-1/4 inch lățime | AG7WKX

VESTIL Container MULTI-C cu înălțimi multiple, 2500 lb. Capacitate, albastru, 47-1/4 inch lățime

În stoc
Articol: AG7WKX Model: MULTI-C

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€990.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer multi-înălțime
Capacitate2500 lbs.
CuloriAlbastru
Înălțimea deschiderii ușii2.75 "
Lățimea deschiderii ușii74.5 "
Înălțimea containerului pliat2 3 / 4 "
Lungimea containerului pliat8 3 / 4 "
Lățimea containerului pliat74 1 / 2 "
Centru de deschidere a furcii14 1/8", 19"
Înălțimea deschiderii furcii3 7 / 8 "
Lățimea deschiderii furcii8 5/16", 13 1/8"
Înălţime37.5 "
Lungime31.5 "
Materialpolietilenă
Unități de măsurareFIECARE
Material de depozitare în aer liberPlastic
Adâncimea totală31.5 "
Inălțime totală37.5 "
Lățimea totală47.25 "
Înălțimea bazei paletului5 7 / 8 "
Lungimea bazei paletului31 3 / 8 "
Lățimea bazei paletului47 3 / 16 "
Capacitate de stocare9.26 sq ft.
Spatiu de depozitare24.7 cu. ft.
Lăţime47.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Înălțimea navei (cm)95.25
Lungimea navei (cm)80.01
Lățimea navei (cm)120.02
Codul HS3923100000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Container MULTI-C cu înălțimi multiple, 2500 lb. Capacitate, albastru, 47-1/4 inch lățime
€990.76 /unitate