Mașină de spălat sub presiune VESTIL OEPW-1700, 2500 PSI | AG7WNA

VESTIL OEPW-1700 Mașină de spălat cu presiune electrică, 2500 PSI

Element: AG7WNA Model: OEPW-1700

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
CuloriRoșu
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontale.Femeia de mână
Lățimea roții frontale1 1 / 2 "
Înălţime30 "
Lungimea furtunului50 ft.
Lățimea furtunului3 / 8 "
Lungime30 1 / 2 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
CP motor10 CP
Fază3
Dia rotor spate.10 "
Tip rotiță spateCauciuc
Lățimea roții din spate2 1 / 2 "
Dia roata spate.10 "
Tip roată spateCauciuc
Lățimea roții din spate2 1 / 2 "
Voltaj230 / 240V
Pompă de apă2500 psi
Lăţime20 "
Functioneaza cuPPW-748

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 146.25
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8451400000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL OEPW-1700 Mașină de spălat cu presiune electrică, 2500 PSI