VESTIL Adaptor pentru rulou pentru transpaleți PMRA-20, dimensiune de 40.25 inci, în formă de V

În stoc
Articol: AG7XKA Model: PMRA-20

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,486.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru rulouri de paleți
Capacitate4000 lbs.
CuloriGalben
Adâncime36.25 "
Pentru grosimea furcii3.5 "
Pentru lățimea furcii7.5 "
Centrul de buzunar al furcii13.5 "
Înălțimea șinei din față7"
Înălţime7"
Lungime36.25 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de locații de fixare4
Lungimea platformei36 "
Lățimea peronului40.25 "
Înălțimea șinei laterale0"
Înălțimea utilizabilă a buzunarului furcii3 1 / 2 "
Lățimea buzunarelor furcii utilizabile7 1 / 2 "
Lăţime40.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 75.15
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)92.08
Lățimea navei (cm)102.24
Codul HS8431390080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCentrul de buzunar al furciiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL PMRA-27 Adaptor pentru rulouri pentru transpalet, dimensiune 47 inch, în formă de V | AG7XKB PMRA-27.20.25 "47 "47 "€1,637.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Adaptor pentru rulou pentru transpaleți PMRA-20, dimensiune de 40.25 inci, în formă de V
€1,486.33 /unitate