Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL ROLL-D-TT Tavă pentru instrumente opționale | AG7YAG

VESTIL ROLL-D-TT Tavă pentru instrumente opțională

În stoc
Articol: AG7YAG Model: ROLL-D-TT

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€110.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTavă pentru scule
Capacitate10 lbs.
CuloriAlbastru
Înălţime5 1 / 16 "
Lungime13 15 / 16 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungime utilizabilă13 13 / 16 "
Lățime utilizabilă12 "
Lăţime12 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)12.86
Lungimea navei (cm)35.4
Lățimea navei (cm)30.8
Codul HS8716901090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ROLL-D-TT Tavă pentru instrumente opțională
€110.65 /unitate