VESTIL S-2001 Mașină de curele semi-automat, 23 inch x 35-1/2 inch x 30 inch

În stoc
Element: AG7YEG Model: S-2001

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,217.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de curele semi-automată
Tensiune reglabila11 până la 140 lbs.
amperi15A
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc dur
Dia roata cu rotire.3"
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriSmântână
Dimensiune compatibilă curea1/2 ", 3/8"
Material de curele compatibilPolipropilenă
Materiale cadruOţel
Înălţime30 "
Lungime23 "
Max. Core Dia.9"
Max. Lățimea miezului8"
Max. Tensiunea curelei140 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Tensiunea curelei11 lbs.
Numărul de roți rotative4
Numărul de role4
Tipul operațieiSemiautomat
Fază1
PortabilDa
Sursa de putereCu cablu electric
Materialul de suprafațăOţel
Voltaj115V AC
Volți / fază115/1
Materialul roțiiCauciuc dur
Lăţime35 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 120.6
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)90.17
Codul HS8422409140
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL S-2001 Mașină de curele semi-automat, 23 inch x 35-1/2 inch x 30 inch
€3,217.04 /unitate