VESTIL Dolly din oțel SDOL-4, set 4 inclus, 8 inch lungime x 8 inch lățime

În stoc
Articol: AG7YPF Model: SDOL-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€193.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.2"
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului2 "x 0.75"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului3 / 4 "
CuloriNegru
Înălțimea punții3 5 / 8 "
Adâncime8"
Înălţime3.63 "
Lungime8"
MaterialOţel
Unități de măsurareSET
Numărul de role4
Dimensiune ambalaj4
Mărimea8 "x 8"
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)9.21
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de roleDimensiune ambalajPreț
Dolly din oțel VESTIL SDOL-2, set 2 inclus, lungime 8 inch x lățime 8 inch | AG7YPE SDOL-222€103.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Dolly din oțel SDOL-4, set 4 inclus, 8 inch lungime x 8 inch lățime
€193.78 /unitate