VESTIL SPB-548 Lamă pentru plug de zăpadă, lățime furcă de 5.5 inchi, negru, oțel

Articol: AG7YZR Model: SPB-548
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€13,054.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama pentru plug de zăpadă cu furcă
baterii incluseNu
Înălțimea marginii lamei6"
Grosimea marginii lamei5 / 8 "
Înălțimea lamei6"
Materialul lameiOţel
Lățimea lamei72 "
CuloriGalben închis
Adâncimea de tăiere5 / 8 "
Înălțimea muchiei de tăiere6"
Lungimea furcii48 "
Centrul de buzunar al furcii32 "
Grosimea furculiței1"
Lățimea furcii5.5 "
Materiale cadruOţel
Înălţime18 "
Lungime72 "
MaterialOţel
Max. Lungimea furcii48 "
Max. Lățimea furcii5 1 / 2 "
Adâncimea muchiei de tăiere a plugului5 / 8 "
Înălțimea muchiei de tăiere a plugului6"
Lățimea plugului6 ft.
Lățimea plugului la unghi de 2466 "
Lățimea plugului la unghi de 4748 "
Grosimea plăcii de rulare1 / 4 "
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 263.25
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS8430200090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea pluguluiMax. Lățimea furciiMax. Lungimea furciiLungimeLăţimeÎnălţimePreț
VESTIL SPB-556 Lamă pentru plug de zăpadă, lățime furcă de 5.5 inci, negru, oțel | AG7YZT SPB-5567 ft.--72 "84 "18 "€11,102.13
RFQ
VESTIL SPB-748 Lamă pentru plug de zăpadă, lățime furcă de 7.5 inchi, negru, oțel | AG7YZU SPB-7486 ft.--72 "72 "21.56 "€10,887.43
RFQ
VESTIL SPB-756 Lamă pentru plug de zăpadă, lățime furcă de 7.5 inci, negru, oțel | AG7YZV SPB-7567 ft.--72 "84 "18 "€11,209.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPB-548 Lamă pentru plug de zăpadă, lățime furcă de 5.5 inchi, negru, oțel
€13,054.27 /unitate