VESTIL TJIB-10 Extra Travel Jib Tri-post, 1000 lb. Capacitate

Post: AG8AUJ Model: TJIB-10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,673.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltrincă
Înălțimea fasciculului4"
Lungimea fasciculului85.5 "
Dimensiunea fasciculului2 11/16 "x 4"
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime85.5 "
Curatenie totala76 "
Înălţime83 "
Lungime85.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea grindă utilizabilă79 3 / 4 "
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99.45
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)217.17
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea fascicululuiCapacitateAdâncimeCuratenie totalaÎnălţimeLăţimePreț
VESTIL TJIB-20 Extra Travel Jib Tri-post, 2000 lb. Capacitate | AG8AUK TJIB-2085.75 "2000 lbs.85.75 "76 "83.5 "47.75 "€2,349.56
RFQ
VESTIL TJIB-3 Extra Travel Jib Tri-post, 300 lb. Capacitate | AG8AUL TJIB-385.25 "300 lbs.85.25 "76 1 / 2 "83 "48 "€1,672.31
RFQ
VESTIL TJIB-6 Extra Travel Tri-post Jib, 600 lb. Capacitate | AG8AUM TJIB-685.25 "600 lbs.85.25 "76 1 / 2 "83 "48 "€1,765.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TJIB-10 Extra Travel Jib Tri-post, 1000 lb. Capacitate
€2,673.11 /unitate