VESTIL VLPFS-R-3696 Rampă de abordare opțiune pentru cântare de podea, 36 inch lungime x 96 inch lățime | AG8BTH

VESTIL VLPFS-R-3696 Rampă de abordare opțiune pentru cântare de podea, lungime 36 inchi x lățime 96 inchi

Articol: AG8BTH Model: VLPFS-R-3696
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară rampă
Capacitate2000 lbs.
CuloriNegru
Înălţime3"
Lungime36 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
TipScară rampă de apropiere
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 193.5
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)243.84
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
VESTIL VLPFS-R-3636 Rampă de abordare opțiune pentru cântare de podea, 36 inch lungime x 36 inch lățime | AG8BTE VLPFS-R-36364"2000 lbs.36 "€996.02
VESTIL VLPFS-R-3648 Rampă de abordare opțiune pentru cântare de podea, lungime 36 inchi x lățime 48 inchi | AG8BTF VLPFS-R-36484"4000 lbs.48 "€1,176.28
VESTIL VLPFS-R-3660 Rampă de abordare opțiune pentru cântare de podea, lungime 36 inchi x lățime 60 inchi | AG8BTG VLPFS-R-36604"4000 lbs.60 "€1,420.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VLPFS-R-3696 Rampă de abordare opțiune pentru cântare de podea, lungime 36 inchi x lățime 96 inchi