VESTIL VPFG-1085 Poartă cu foarfecă cu pliere dublă, galvanizată, 144 inchi lungime x 96 inci înălțime | AG8BVU

VESTIL VPFG-1085 Poartă cu foarfece cu pliere dublă, galvanizată, 144 inchi lungime x 96 inci înălțime

Articol: AG8BVU Model: VPFG-1085
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,605.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta de siguranță
Înălțime prăbușită8 1/2 ft.
Lățimea restrânsă11 "
Lățimea prăbușită per poartă11 "
CuloriGri
Adâncime1 1 / 2 "
Înălțime extinsă8 ft.
Ecartament14 cal.
Înălţime102 "
Înălțime de utilizare8 ft.
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de porți pliante2
Lățime utilizabilă8 până la 10 ft
Diametrul roții.2"
Lăţime120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.9
Înălțimea navei (cm)243.84
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)289.56
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea porțiiLățimea porțiiÎnălţimeÎnălțime de utilizareLăţimePreț
VESTIL VPFG-1065 Poartă cu foarfecă dublă, galvanizată, 144 inchi lungime x 72 inci înălțime | AG8BVP VPFG-106572 "120 "78 "6 ft.120 "€1,077.97
RFQ
VESTIL VPFG-1070 Poartă cu foarfecă cu pliere dublă, galvanizată, 144 inchi lungime x 78 inci înălțime | AG8BVQ VPFG-1070--84 "6 1/2 ft.120 "€1,141.12
RFQ
VESTIL VPFG-1075 Poartă cu foarfecă cu pliere dublă, galvanizată, 144 inchi lungime x 84 inci înălțime | AG8BVR VPFG-1075--90 "7 ft.120 "€1,201.10
RFQ
VESTIL VPFG-1080 Poartă cu foarfecă cu pliere dublă, galvanizată, 144 inchi lungime x 90 inci înălțime | AG8BVT VPFG-108090 "120 "96 "7 1/2 ft.120 "€1,264.24
RFQ
VESTIL VPFG-1265 Poartă cu foarfecă cu pliere dublă, galvanizată, lungime 138 inchi x înălțime 72 inchi | AG8BVV VPFG-1265--78 "6 ft.144 "€1,155.27
RFQ
VESTIL VPFG-1270 Poartă cu foarfecă cu pliere dublă, galvanizată, 138 inchi lungime x 78 inci înălțime | AG8BVW VPFG-1270--84 "6 1/2 ft.144 "€1,235.54
RFQ
VESTIL VPFG-1275 Poartă cu foarfecă cu pliere dublă, galvanizată, 138 inch lungime x 84 inch înălțime | AG8BVX VPFG-127584 "144 "90 "7 ft.144 "€1,295.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VPFG-1085 Poartă cu foarfece cu pliere dublă, galvanizată, 144 inchi lungime x 96 inci înălțime
€1,605.79 /unitate