Vibrator electric VIBCO SCR-200 2.60a 115vac monofazat | AE1NXF 9L6

VIBCO Vibrator electric SCR-200 2.60a 115vac monofazat

În stoc
Articol: AE9NXF Model: SCR-200Crucea Ref: 6L735

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,005.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi2.60
Tip rulmentsupradimensionată
Capacitatea greutății coșului2000 lb.
dBA70 @ 3 ft
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTotal închis
ForţareaReglabil
Evaluarea forței200 lb.
Max. Temp.200 grade F
Placă de montareVandut separat
Poziție de montareUniversal
Inălțime totală4.125 "
Lungime totală8.187 "
Lățimea totală4.875 "
Fază1
Sursa de putereelectric
Viteză950 până la 4000 vpm
Tip vibratorReglabil
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.695
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperidBAInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Vibrator electric VIBCO SCR-100 1.30a 115vac monofazat | AE1NXE 9L6 SCR-1001.3068 @ 3 ft4.25 "6.75 "6"€1,559.57
Vibrator electric VIBCO SCR-500 3.50a 115vac monofazat | AE1NXG 9L6 SCR-5003.5070 @ 3 ft6.5 "13.187 "5.75 "€3,261.28
Vibrator electric VIBCO SCR-1000 6.50a 115vac monofazat | AE1NXH 9L6 SCR-10006.5072 @ 3 ft7.5 "14.25 "6.5 "€3,666.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO Vibrator electric SCR-200 2.60a 115vac monofazat
€2,005.76 /unitate