Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICKERS 382077-3 Pompă cu palete 3 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZRL 20V926

VICKERS 382077-3 Pompă cu palete 3 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi

În stoc
Articol: AB4ZRL Model: 382077-3Crucea Ref: 20V926

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,278.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu o singură paletă
Deplasare.60 cu. în./rev.
Rata de curgere3 gpm @ 1200 rpm și 100 psi
Port de intrare1 "NPT
Presiune maximă2500 psi
RPM max1800
Min. RPM600
MountFlanșă SAE A cu 2 șuruburi
Portul de desfacere1/2 "NPT
Locația portuluiÎn linie cu intrare
Dimensiunea axului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.995
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413600040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rotirea arborelui (dreapta)
    • Stilul axului (cu cheie)

Variante de produs

ProdusModelPreț
VICKERS 382069-3 Pompă cu palete 3 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi | AB4ZTA 20V939 382069-3€1,333.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 382077-3 Pompă cu palete 3 Gpm @ 1200 Rpm și 100 Psi
€1,278.79 /unitate