Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 0656-0006 Flashback Arrestor Torch Oxy / Fuel | AG9LUC 20UJ98

VICTOR 0656-0006 Oxi/combustibil

În stoc
Articol: AG9LUC Model: 0656-0006Crucea Ref: 20UJ98
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
€150.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Flashback Arrestor
ConexiuneB 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023)
Gaz cilindru(1) Oxigen, (1) Combustibil
MaterialAlamă
MontareLanternă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaMX

Detalii produs:

Dispozitivul de declanșare a fulgerului Victor 0656-0006 este montat pe o lanternă sau un regulator pentru a preveni fulgerul sau arderea inversă a oxicombustibililor pentru a preveni deteriorarea.

Caracteristici:

  • Are carcasă din alamă pentru a rezista la temperaturi ridicate și un filtru sinterizat din oțel inoxidabil care acționează ca un bloc de flacără.
  • Vine integrat cu o etanșare cu inel O care oferă etanșare la aer pentru a se asigura că niciun gaz/combustibil nu trece prin lanternă sau regulator.
  • Acest opritor de flashback vine cu o configurație de filet în stil UNF pentru a se conecta la torța sau regulatorul compatibil.

Standarde și aprobări:

  • ETL

Întrebări frecvente:

Î. Ce este o supapă de reținere a fluxului invers?

A. O supapă de reținere a fluxului invers previne curgerea inversă a gazelor dincolo de supapa de reținere, prevenind astfel deteriorarea sau explozia.

Î. Poate fi folosit dispozitivul de declanșare a flashback-ului în echipamentele din industria grea?

A. Folosirea unui dispozitiv de oprire a fulgerului trebuie evitată în cazul echipamentelor industriale grele care necesită un volum mare de gaz, deoarece aceasta poate cauza restricții excesive de debit.

Î. Care este scopul ansamblului piuliță și pivotant din dispozitivul de oprire a fulgerului?

A. Ansamblul piuliță și pivotant permite asamblarea și dezasamblarea ușoară folosind o lanternă sau un regulator.

Variante de produs

ProdusModelConexiuneMontarePreț
VICTOR 0656-0001 Blocator Flashback | AE4GZD 5KJ54 / FB-1 0656-00019 / 16-18 R&LLanternă€223.72
VICTOR 0656-0004 Regulator de descărcare flashback Oxy / Combustibil | AG9LUB 20UJ97 0656-0004B 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023)Regulator€258.34
VICTOR 0656-0007 Regulator de descărcare flashback Oxy / Combustibil | AG9LUD 20UJ99 0656-0007B 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023)Regulator€131.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 0656-0006 Oxi/combustibil
€150.26 /unitate