Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 0781-1448 Regulator de gaz cu o singură treaptă de la 200 la 3000 Psig | AB4ZKF 20UK11

VICTOR 0781-1448 Regulator de gaz cu o singură treaptă de la 200 la 3000 Psig

În stoc
Articol: AB4ZKF Model: 0781-1448Crucea Ref: 20UK11
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
€1,843.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Material corpAlamă prelucrată
Intrare conexiune CGA580
Priză de conectare CGA1 / 4 "
Coeficientul de volum0.114
Gaz cilindruAzot, argon, heliu
Livrare16,600 scfh
Gama de presiune de livrare200 la 3000 psig
Materialul diafragmeiPiston de alamă
Rata de curgereAproximativ 16,600 SCFH
Serviciul de gazArgon, heliu, azot
Dimensiunea gabaritului2-1/2 "
Presiuni de livrare a indicatoarelor3000 psig
Conexiune de intrareCGA-580
Manometru de admisie4000 psig
MaterialAlamă prelucrată
Max. Presiunea de admisie3000 psi
Conexiune la priză1 / 4 "
Lungime totală6.5 "
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiIndividual
Manometru de alimentare4000 psi
TipPiston cu o singură etapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8481100090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăDiapozitivul corpului.Material corpstagiiGama de presiune de livrareMaterialul diafragmeiServiciul de gazConexiune de intrarePreț
VICTOR 0781-3631 Regulator de gaz, unic, 2 până la 40 Psi, CGA-510LP Conexiune la intrare | CD2TYH 482W18 0781-36319/16 "-18 M LH3.6 "AlamăSingur2 la 40 psiNeoprenPropan, gaz naturalCGA-510LP€451.09
VICTOR 0781-3632 Regulator de gaz, unic, 5 până la 125 Psi, CGA-510LP Conexiune la intrare | CD2TYJ 482W19 0781-36329/16 "-18 M LH3.6 "AlamăSingur5 la 125 psiNeoprenPropan, gaz naturalCGA-510LP€446.11
VICTOR 0781-3601 Regulator de gaz, o singură treaptă, uz general, 5 până la 150 Psi | CD3LNY 54RZ84 0781-36019/16 "-18 M RH3.64 "AlamăO singură etapă5 la 150 psiOţel inoxidabilOxigenCGA-540€594.85
VICTOR 0781-3602 Regulator de gaz, uz general, 2 până la 15 Psi, conexiune de intrare CGA-510 | CD3LNZ 54RZ85 0781-36029/16 "-18 M LH3.64 "AlamăO singură etapă2 la 15 psiOţel inoxidabilAcetilenăCGA-510€603.68
VICTOR 0781-3603 Regulator de gaz, uz general, 2 până la 15 Psi, conexiune de intrare CGA 300 | CD3LPA 54RZ86 0781-36039/16 "-18 M LH3.64 "AlamăO singură etapă2 la 15 psiOţel inoxidabilAcetilenăCGA 300€612.34
VICTOR 0781-3606 Regulator de gaz, uz general, 2 până la 60 Psi, conexiune de intrare CGA-510 | CD3LPB 54RZ89 0781-36069/16 "-18 M LH3.64 "AlamăO singură etapă2 la 60 psiOţel inoxidabilPropan lichefiatCGA-510€621.48
VICTOR 0781-3607 Regulator de gaz, o singură treaptă, uz general, 5 până la 150 Psi | CD3LPC 54RZ90 0781-36079/16 "-18 M LH3.64 "AlamăO singură etapă5 la 150 psiOţel inoxidabilPropan lichefiatCGA-510€644.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 0781-1448 Regulator de gaz cu o singură treaptă de la 200 la 3000 Psig
€1,843.00 /unitate