Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 6700-2591 Vârf de tăiere Gpp-1 Propilenă | AF7CCP 20UK43

VICTOR 6700-2591 Vârf de tăiere Gpp-1 Propilenă

În stoc
Element: AF7CCP Model: 6700-2591Crucea Ref: 20UK43
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
€22.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Tip flacărăTăiere neutră
Presiunea combustibilului4 la 6 psi
Serviciul de gazpropilen
Fluxul de oxigen70-80 SCFH
Presiunea oxigenului30 la 35 psig
MărimeaGPP-1
Grosimea oțelului3 / 4 "
Dimensiunea sfaturilor1
Tip2 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)2.11
Lățimea navei (cm)2.11
Codul HS8468901000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
VICTOR 6700-2589 Vârf de tăiere Gpp-00 Propilenă | AF7CCM 20UK41 6700-2589GPP-0000€23.62
Vârf de tăiere VICTOR 6700-2590 Gpp-0 Propilenă | AF7CCN 20UK42 6700-2590GPP-0-€21.94
VICTOR 6700-2592 Vârf de tăiere Gpp-2 Propilenă | AF7CCQ 20UK44 6700-2592GPP-22€23.22
VICTOR 6700-2593 Vârf de tăiere Gpp-3 Propilenă | AF7CCR 20UK45 6700-2593GPP-33€21.80
VICTOR 6700-2594 Vârf de tăiere Gpp-4 Propilenă | AF7CCT 20UK46 6700-2594GPP-44€22.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 6700-2591 Vârf de tăiere Gpp-1 Propilenă
€22.46 /unitate