Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 25311 Tee P x ​​P x P 1 inch | AC6WQZ 36N795

VIEGA MEGAPRESS 25311 T P x P x P 1 inch

În stoc
Articol: AC6WQZ Model: 25311Crucea Ref: 36N795
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
€48.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpOţel
ConformitateCSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1 "x 1" x 1 "
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7307995045
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Sub-brand: VIEGA MEGAPRESSG

Variante de produs

ProdusModelConformitateTip conexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 25301 Tee P x ​​P x P 1/2 inch | AC6WQX 36N793 25301CSAAnunturi1/2 "x 1/2" x 1/2 "1 / 2 "€38.15
VIEGA LLC 25306 Tee P x ​​P x P 3/4 | AC6WQY 36N794 25306CSAAnunturi3/4 "x 3/4" x 3/4 "3 / 4 "€40.75
VIEGA LLC 25316 Tee P x ​​P x P 1-1/4 inch | AC6WRA 36N796 25316CSAAnunturi1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"1.25 "€81.61
VIEGA LLC 25321 T P x P x P 1-1/2 inch | AC6WRB 36N797 25321CSAAnunturi1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2"1.5 "€95.76
VIEGA LLC 25326 Tee P x ​​P x P 2 | AC6WRC 36N798 25326CSAAnunturi2 "x 2" x 2 "2"€155.71
VIEGA LLC 25351 T Oțel carbon 1-1/4 x 1-1/4 x 1 | AH3GLU 31XK05 25351ANSI / CSA LC-4Apăsați x Apăsați x Apăsați1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "1-1/2" x 1/2"€83.79
VIEGA LLC 25481 Tee Oțel Carbon 3/4 x 3/4 x 3/4 | AH3GLV 31XK06 25481ANSI / CSA LC-4Apăsați x Apăsați x FPT3/4 "x 3/4" x 3/4 "1-1/2" x 3/4"€47.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25311 T P x P x P 1 inch
€48.17 /unitate